€ 5,11/ stukexcl. btw
€ 6,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,11 | - |
10+ | € 2,95 | 42.38% |
25+ | € 1,82 | 64.31% |
50+ | € 1,29 | 74.72% |
100+ | € 1,03 | 79.93% |
200+ | € 0,87 | 82.90% |
500+ | € 0,76 | 85.13% |
1000+ | € 0,72 | 85.87% |
2500+ | € 0,63 | 87.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | RFM-1820-17 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® R |
Materiaal loopvlak | iglidur® R |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |