Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® R /iglidur® R RFM-1618-17

  • ERIKS:13567068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,98

-

10+

€ 2,81

43.51%

25+

€ 1,65

66.79%

50+

€ 1,14

77.10%

100+

€ 0,84

83.21%

200+

€ 0,68

86.26%

500+

€ 0,61

87.79%

1000+

€ 0,57

88.55%

2500+

€ 0,46

90.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
RFM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® R
Materiaal loopvlak
iglidur® R
Onderhoud
Onderhoudsvrij