€ 4,88/ stukexcl. btw
€ 5,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,88 | - |
10+ | € 2,66 | 45.53% |
25+ | € 1,58 | 67.70% |
50+ | € 1,12 | 77.04% |
100+ | € 0,80 | 83.66% |
200+ | € 0,65 | 86.77% |
500+ | € 0,59 | 87.94% |
1000+ | € 0,55 | 88.72% |
2500+ | € 0,46 | 90.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | RFM-1517-17 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® R |
Materiaal loopvlak | iglidur® R |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |