Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® R /iglidur® R RFM-1214-12

  • ERIKS:13567065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,83

-

10+

€ 2,74

43.31%

25+

€ 1,56

67.72%

50+

€ 1,06

77.95%

100+

€ 0,80

83.46%

200+

€ 0,65

86.61%

500+

€ 0,57

88.19%

1000+

€ 0,51

89.37%

2500+

€ 0,42

91.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
RFM-1214-12
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® R
Materiaal loopvlak
iglidur® R
Onderhoud
Onderhoudsvrij