€ 4,33/ stukexcl. btw
€ 5,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,33 | - |
10+ | € 2,41 | 44.30% |
25+ | € 1,33 | 69.30% |
50+ | € 0,84 | 80.70% |
100+ | € 0,61 | 85.96% |
200+ | € 0,46 | 89.47% |
500+ | € 0,40 | 90.79% |
1000+ | € 0,30 | 92.98% |
2500+ | € 0,28 | 93.42% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | RFM-1214-10 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® R |
Materiaal loopvlak | iglidur® R |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |