€ 4,52/ stukexcl. btw
€ 5,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,52 | - |
10+ | € 2,49 | 44.96% |
25+ | € 1,37 | 69.75% |
50+ | € 0,86 | 81.09% |
100+ | € 0,63 | 86.13% |
200+ | € 0,49 | 89.08% |
500+ | € 0,42 | 90.76% |
1000+ | € 0,32 | 92.86% |
2500+ | € 0,28 | 93.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | RFM-1012-18 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 18 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® R |
Materiaal loopvlak | iglidur® R |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |