€ 4,48/ stukexcl. btw
€ 5,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,48 | - |
10+ | € 2,47 | 44.92% |
25+ | € 1,35 | 69.92% |
50+ | € 0,84 | 81.36% |
100+ | € 0,59 | 86.86% |
200+ | € 0,44 | 90.25% |
500+ | € 0,38 | 91.53% |
1000+ | € 0,30 | 93.22% |
2500+ | € 0,25 | 94.49% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | RFM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® R |
Materiaal loopvlak | iglidur® R |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |