Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® R /iglidur® R RFM-0810-10

  • ERIKS:13567061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,37/ stukexcl. btw

€ 5,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,37

-

10+

€ 2,41

44.78%

25+

€ 1,29

70.43%

50+

€ 0,82

81.30%

100+

€ 0,55

87.39%

200+

€ 0,42

90.43%

500+

€ 0,32

92.61%

1000+

€ 0,28

93.48%

2500+

€ 0,21

95.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
RFM-0810-10
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® R
Materiaal loopvlak
iglidur® R
Onderhoud
Onderhoudsvrij