€ 4,33/ stukexcl. btw
€ 5,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,33 | - |
10+ | € 2,34 | 46.05% |
25+ | € 1,27 | 70.61% |
50+ | € 0,80 | 81.58% |
100+ | € 0,51 | 88.16% |
200+ | € 0,42 | 90.35% |
500+ | € 0,32 | 92.54% |
1000+ | € 0,25 | 94.30% |
2500+ | € 0,21 | 95.18% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | RFM-0810-05 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® R |
Materiaal loopvlak | iglidur® R |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |