Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® R /iglidur® R RFM-0608-06

  • ERIKS:13567059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,33/ stukexcl. btw

€ 5,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,33

-

10+

€ 2,34

46.05%

25+

€ 1,27

70.61%

50+

€ 0,80

81.58%

100+

€ 0,51

88.16%

200+

€ 0,42

90.35%

500+

€ 0,32

92.54%

1000+

€ 0,25

94.30%

2500+

€ 0,21

95.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
RFM-0608-06
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® R
Materiaal loopvlak
iglidur® R
Onderhoud
Onderhoudsvrij