€ 4,31/ stukexcl. btw
€ 5,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,31 | - |
10+ | € 2,32 | 46.26% |
25+ | € 1,24 | 71.37% |
50+ | € 0,76 | 82.38% |
100+ | € 0,49 | 88.55% |
200+ | € 0,40 | 90.75% |
500+ | € 0,30 | 92.95% |
1000+ | € 0,23 | 94.71% |
2500+ | € 0,19 | 95.59% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | RFM-0507-05 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 11 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® R |
Materiaal loopvlak | iglidur® R |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |