€ 4,05/ stukexcl. btw
€ 4,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,05 | - |
10+ | € 2,17 | 46.48% |
25+ | € 1,16 | 71.36% |
50+ | € 0,72 | 82.16% |
100+ | € 0,42 | 89.67% |
200+ | € 0,36 | 91.08% |
500+ | € 0,28 | 92.96% |
1000+ | € 0,21 | 94.84% |
2500+ | € 0,15 | 96.24% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | RFM-0405-04 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 9.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® R |
Materiaal loopvlak | iglidur® R |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |