Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-8085-100

  • ERIKS:13567020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,52/ stukexcl. btw

€ 67,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,52

-

10+

€ 37,70

32.10%

25+

€ 28,77

48.19%

50+

€ 24,26

56.30%

100+

€ 20,12

63.76%

200+

€ 19,91

64.13%

500+

€ 19,67

64.58%

1000+

€ 14,17

74.47%

2500+

€ 11,82

78.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-8085-100
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
100 mm
Flensdiameter
93 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij