€ 31,33/ stukexcl. btw
€ 37,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,33 | - |
10+ | € 20,96 | 33.11% |
25+ | € 15,73 | 49.79% |
50+ | € 13,09 | 58.22% |
100+ | € 10,83 | 65.43% |
200+ | € 10,64 | 66.04% |
500+ | € 10,39 | 66.83% |
1000+ | € 7,49 | 76.11% |
2500+ | € 6,25 | 80.05% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-6065-60 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 60 mm |
Flensdiameter | 73 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |