€ 25,19/ stukexcl. btw
€ 30,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,19 | - |
10+ | € 16,72 | 33.63% |
25+ | € 12,43 | 50.68% |
50+ | € 10,26 | 59.28% |
100+ | € 8,49 | 66.29% |
200+ | € 8,25 | 67.27% |
500+ | € 8,04 | 68.10% |
1000+ | € 5,78 | 77.07% |
2500+ | € 4,83 | 80.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-5055-50 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 63 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |