€ 14,14/ stukexcl. btw
€ 17,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,14 | - |
10+ | € 9,03 | 36.16% |
25+ | € 6,46 | 54.30% |
50+ | € 5,15 | 63.58% |
100+ | € 4,20 | 70.30% |
200+ | € 3,99 | 71.77% |
500+ | € 3,78 | 73.25% |
1000+ | € 2,74 | 80.65% |
2500+ | € 2,24 | 84.14% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-5055-10 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 63 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |