€ 16,04/ stukexcl. btw
€ 19,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,04 | - |
10+ | € 10,36 | 35.43% |
25+ | € 7,51 | 53.20% |
50+ | € 6,04 | 62.32% |
100+ | € 4,96 | 69.08% |
200+ | € 4,73 | 70.50% |
500+ | € 4,52 | 71.80% |
1000+ | € 3,25 | 79.74% |
2500+ | € 2,72 | 83.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-4044-30 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |