€ 16,87/ stukexcl. btw
€ 20,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,87 | - |
10+ | € 10,96 | 35.02% |
25+ | € 7,96 | 52.82% |
50+ | € 6,44 | 61.82% |
100+ | € 5,28 | 68.69% |
200+ | € 5,04 | 70.16% |
500+ | € 4,83 | 71.40% |
1000+ | € 3,48 | 79.39% |
2500+ | € 2,89 | 82.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-3539-40 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |