Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-3539-26

  • ERIKS:13567012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,69/ stukexcl. btw

€ 17,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,69

-

10+

€ 9,42

35.83%

25+

€ 6,76

53.95%

50+

€ 5,42

63.13%

100+

€ 4,43

69.86%

200+

€ 4,20

71.41%

500+

€ 3,99

72.83%

1000+

€ 2,87

80.47%

2500+

€ 2,41

83.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-3539-26
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
26 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij