€ 13,13/ stukexcl. btw
€ 15,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,13 | - |
10+ | € 8,34 | 36.47% |
25+ | € 5,95 | 54.70% |
50+ | € 4,71 | 64.11% |
100+ | € 3,84 | 70.77% |
200+ | € 3,59 | 72.65% |
500+ | € 3,40 | 74.10% |
1000+ | € 2,45 | 81.33% |
2500+ | € 2,03 | 84.52% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-3539-16 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |