Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-3034-40

  • ERIKS:13567010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,02/ stukexcl. btw

€ 16,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,02

-

10+

€ 8,97

36.04%

25+

€ 6,42

54.20%

50+

€ 5,11

63.55%

100+

€ 4,18

70.19%

200+

€ 3,97

71.68%

500+

€ 3,76

73.17%

1000+

€ 2,66

81.03%

2500+

€ 2,22

84.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-3034-40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij