€ 13,60/ stukexcl. btw
€ 16,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,60 | - |
10+ | € 8,70 | 36.03% |
25+ | € 6,19 | 54.47% |
50+ | € 4,94 | 63.69% |
100+ | € 4,03 | 70.39% |
200+ | € 3,82 | 71.93% |
500+ | € 3,57 | 73.74% |
1000+ | € 2,57 | 81.15% |
2500+ | € 2,15 | 84.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-3034-37 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 37 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |