€ 12,12/ stukexcl. btw
€ 14,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,12 | - |
10+ | € 7,64 | 36.99% |
25+ | € 5,40 | 55.49% |
50+ | € 4,24 | 65.05% |
100+ | € 3,46 | 71.47% |
200+ | € 3,23 | 73.35% |
500+ | € 3,00 | 75.24% |
1000+ | € 2,17 | 82.13% |
2500+ | € 1,81 | 85.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-3034-26 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |