Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-2528-21

  • ERIKS:13567006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,35/ stukexcl. btw

€ 11,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,35

-

10+

€ 5,72

38.82%

25+

€ 3,90

58.33%

50+

€ 2,95

68.50%

100+

€ 2,38

74.59%

200+

€ 2,15

77.03%

500+

€ 1,92

79.47%

1000+

€ 1,39

85.16%

2500+

€ 1,16

87.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-2528-21
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij