Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-2528-16

  • ERIKS:13567005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,91

-

10+

€ 5,43

39.02%

25+

€ 3,67

58.85%

50+

€ 2,77

68.87%

100+

€ 2,20

75.27%

200+

€ 2,00

77.61%

500+

€ 1,79

79.96%

1000+

€ 1,27

85.71%

2500+

€ 1,06

88.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-2528-16
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij