€ 8,51/ stukexcl. btw
€ 10,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,51 | - |
10+ | € 5,15 | 39.51% |
25+ | € 3,46 | 59.37% |
50+ | € 2,57 | 69.87% |
100+ | € 2,07 | 75.67% |
200+ | € 1,84 | 78.35% |
500+ | € 1,62 | 81.03% |
1000+ | € 1,16 | 86.38% |
2500+ | € 0,97 | 88.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-2528-11 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 11 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |