€ 8,59/ stukexcl. btw
€ 10,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,59 | - |
10+ | € 5,24 | 38.94% |
25+ | € 3,50 | 59.29% |
50+ | € 2,60 | 69.69% |
100+ | € 2,09 | 75.66% |
200+ | € 1,86 | 78.32% |
500+ | € 1,63 | 80.97% |
1000+ | € 1,20 | 86.06% |
2500+ | € 0,99 | 88.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-2023-16 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |