€ 8,27/ stukexcl. btw
€ 10,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,27 | - |
10+ | € 5,00 | 39.54% |
25+ | € 3,34 | 59.54% |
50+ | € 2,49 | 69.89% |
100+ | € 1,98 | 76.09% |
200+ | € 1,77 | 78.62% |
500+ | € 1,52 | 81.61% |
1000+ | € 1,12 | 86.44% |
2500+ | € 0,91 | 88.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-2023-12 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |