€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,25 | - |
10+ | € 4,98 | 39.63% |
25+ | € 3,33 | 59.68% |
50+ | € 2,47 | 70.05% |
100+ | € 1,94 | 76.50% |
200+ | € 1,73 | 79.03% |
500+ | € 1,50 | 81.80% |
1000+ | € 1,08 | 86.87% |
2500+ | € 0,91 | 88.94% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-2023-11 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 11 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |