€ 7,52/ stukexcl. btw
€ 9,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,52 | - |
10+ | € 4,48 | 40.40% |
25+ | € 2,91 | 61.36% |
50+ | € 2,13 | 71.72% |
100+ | € 1,67 | 77.78% |
200+ | € 1,46 | 80.56% |
500+ | € 1,24 | 83.59% |
1000+ | € 0,87 | 88.38% |
2500+ | € 0,72 | 90.40% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-1820-22 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |