€ 7,33/ stukexcl. btw
€ 8,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,33 | - |
10+ | € 4,33 | 40.93% |
25+ | € 2,81 | 61.66% |
50+ | € 2,03 | 72.28% |
100+ | € 1,58 | 78.50% |
200+ | € 1,37 | 81.35% |
500+ | € 1,16 | 84.20% |
1000+ | € 0,84 | 88.60% |
2500+ | € 0,68 | 90.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-1820-17 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |