€ 7,14/ stukexcl. btw
€ 8,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,14 | - |
10+ | € 4,20 | 41.22% |
25+ | € 2,72 | 61.97% |
50+ | € 1,94 | 72.87% |
100+ | € 1,52 | 78.72% |
200+ | € 1,31 | 81.65% |
500+ | € 1,08 | 84.84% |
1000+ | € 0,76 | 89.36% |
2500+ | € 0,65 | 90.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-1820-12 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |