Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1618-17

  • ERIKS:13566996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,24/ stukexcl. btw

€ 8,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,24

-

10+

€ 4,28

40.94%

25+

€ 2,77

61.68%

50+

€ 2,00

72.44%

100+

€ 1,56

78.48%

200+

€ 1,35

81.36%

500+

€ 1,14

84.25%

1000+

€ 0,82

88.71%

2500+

€ 0,67

90.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij