Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1618-12

  • ERIKS:13566995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,05/ stukexcl. btw

€ 8,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,05

-

10+

€ 4,16

40.97%

25+

€ 2,66

62.26%

50+

€ 1,90

73.05%

100+

€ 1,50

78.71%

200+

€ 1,29

81.67%

500+

€ 1,06

84.91%

1000+

€ 0,74

89.49%

2500+

€ 0,65

90.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-1618-12
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij