Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1517-12

  • ERIKS:13566993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,03/ stukexcl. btw

€ 8,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,03

-

10+

€ 4,14

41.08%

25+

€ 2,64

62.43%

50+

€ 1,90

72.97%

100+

€ 1,48

78.92%

200+

€ 1,27

81.89%

500+

€ 1,05

85.14%

1000+

€ 0,74

89.46%

2500+

€ 0,63

91.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-1517-12
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij