€ 6,92/ stukexcl. btw
€ 8,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,92 | - |
10+ | € 4,07 | 41.21% |
25+ | € 2,60 | 62.36% |
50+ | € 1,84 | 73.35% |
100+ | € 1,44 | 79.12% |
200+ | € 1,22 | 82.42% |
500+ | € 0,99 | 85.71% |
1000+ | € 0,72 | 89.56% |
2500+ | € 0,61 | 91.21% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-1517-09 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |