Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1416-17

  • ERIKS:13566991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,78/ stukexcl. btw

€ 8,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,78

-

10+

€ 3,97

41.46%

25+

€ 2,53

62.75%

50+

€ 1,81

73.39%

100+

€ 1,39

79.55%

200+

€ 1,18

82.63%

500+

€ 0,95

85.99%

1000+

€ 0,68

89.92%

2500+

€ 0,59

91.32%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-1416-17
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij