€ 6,71/ stukexcl. btw
€ 8,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,71 | - |
10+ | € 3,91 | 41.64% |
25+ | € 2,49 | 62.89% |
50+ | € 1,77 | 73.65% |
100+ | € 1,35 | 79.89% |
200+ | € 1,14 | 83.00% |
500+ | € 0,91 | 86.40% |
1000+ | € 0,67 | 90.08% |
2500+ | € 0,57 | 91.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-1214-17 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |