€ 6,57/ stukexcl. btw
€ 7,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,57 | - |
10+ | € 3,82 | 41.91% |
25+ | € 2,43 | 63.01% |
50+ | € 1,67 | 74.57% |
100+ | € 1,31 | 80.06% |
200+ | € 1,08 | 83.53% |
500+ | € 0,86 | 86.99% |
1000+ | € 0,63 | 90.46% |
2500+ | € 0,51 | 92.20% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |