Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1214-09

  • ERIKS:13566986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,50

-

10+

€ 3,78

41.81%

25+

€ 2,38

63.45%

50+

€ 1,63

74.85%

100+

€ 1,29

80.12%

200+

€ 1,06

83.63%

500+

€ 0,84

87.13%

1000+

€ 0,61

90.64%

2500+

€ 0,51

92.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-1214-09
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij