€ 6,42/ stukexcl. btw
€ 7,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,42 | - |
10+ | € 3,72 | 42.01% |
25+ | € 2,32 | 63.91% |
50+ | € 1,62 | 74.85% |
100+ | € 1,27 | 80.18% |
200+ | € 1,05 | 83.73% |
500+ | € 0,82 | 87.28% |
1000+ | € 0,59 | 90.83% |
2500+ | € 0,49 | 92.31% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-1214-07 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |