€ 136,53/ stukexcl. btw
€ 165,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 136,53 | - |
10+ | € 80,01 | 41.40% |
25+ | € 49,02 | 64.10% |
50+ | € 30,19 | 77.89% |
100+ | € 22,36 | 83.62% |
200+ | € 19,23 | 85.92% |
500+ | € 17,63 | 87.09% |
1000+ | € 16,85 | 87.66% |
2500+ | € 15,69 | 88.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-120125145-90 |
Asdiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 90 mm |
Flensdiameter | 145 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |