€ 7,51/ stukexcl. btw
€ 9,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,51 | - |
10+ | € 4,48 | 40.25% |
25+ | € 2,77 | 63.04% |
50+ | € 1,94 | 74.18% |
100+ | € 1,33 | 82.28% |
200+ | € 1,22 | 83.80% |
500+ | € 0,99 | 86.84% |
1000+ | € 0,84 | 88.86% |
2500+ | € 0,70 | 90.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-1012-17 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |