€ 6,52/ stukexcl. btw
€ 7,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,52 | - |
10+ | € 3,78 | 41.98% |
25+ | € 2,38 | 63.56% |
50+ | € 1,65 | 74.64% |
100+ | € 1,29 | 80.17% |
200+ | € 1,06 | 83.67% |
500+ | € 0,84 | 87.17% |
1000+ | € 0,61 | 90.67% |
2500+ | € 0,51 | 92.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-1012-12 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |