€ 6,46/ stukexcl. btw
€ 7,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,46 | - |
10+ | € 3,76 | 41.76% |
25+ | € 2,34 | 63.82% |
50+ | € 1,63 | 74.71% |
100+ | € 1,27 | 80.29% |
200+ | € 1,05 | 83.82% |
500+ | € 0,82 | 87.35% |
1000+ | € 0,61 | 90.59% |
2500+ | € 0,49 | 92.35% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |