Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1012-09

  • ERIKS:13566980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,44

-

10+

€ 3,72

42.18%

25+

€ 2,32

64.01%

50+

€ 1,62

74.93%

100+

€ 1,27

80.24%

200+

€ 1,05

83.78%

500+

€ 0,82

87.32%

1000+

€ 0,59

90.86%

2500+

€ 0,49

92.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-1012-09
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij