Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1012-07

  • ERIKS:13566979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,38

-

10+

€ 3,69

42.26%

25+

€ 2,28

64.29%

50+

€ 1,58

75.30%

100+

€ 1,24

80.65%

200+

€ 1,03

83.93%

500+

€ 0,80

87.50%

1000+

€ 0,59

90.77%

2500+

€ 0,49

92.26%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-1012-07
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij