Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-100105125-90

  • ERIKS:13566978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,24/ stukexcl. btw

€ 139,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 115,24

-

10+

€ 67,56

41.37%

25+

€ 41,38

64.09%

50+

€ 25,52

77.86%

100+

€ 18,89

83.61%

200+

€ 16,21

85.94%

500+

€ 14,90

87.07%

1000+

€ 14,23

87.65%

2500+

€ 13,26

88.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-100105125-90
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
90 mm
Flensdiameter
125 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij