€ 6,08/ stukexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,08 | - |
10+ | € 3,48 | 42.81% |
25+ | € 2,15 | 64.69% |
50+ | € 1,46 | 75.94% |
100+ | € 1,14 | 81.25% |
200+ | € 0,91 | 85.00% |
500+ | € 0,68 | 88.75% |
1000+ | € 0,49 | 91.88% |
2500+ | € 0,40 | 93.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-0810-09 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |