Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-0810-07

  • ERIKS:13566975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,04

-

10+

€ 3,46

42.77%

25+

€ 2,13

64.78%

50+

€ 1,44

76.10%

100+

€ 1,12

81.45%

200+

€ 0,87

85.53%

500+

€ 0,67

88.99%

1000+

€ 0,49

91.82%

2500+

€ 0,40

93.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2FM-0810-07
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij